Kabelový buben, celoplastový 25B2

Artiklové číslo: 081133 25B2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 44
  • Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě: Kategorie 2 (K2) dle BGI

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Ochranná třída IP IP 44
    Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě Kategorie 2 (K2) dle BGI
    Jmenovité napětí 400 V
    Jmenovitý výkon odvinutý 5500 (16 A) W
    Třída kabelu H07BQ-F
    Konstrukce kabelu 5G2,5
    Materiál kabelu pancéřový kabel
    Materiál pouzdra celoplastový
    Délka kabelu 25 m
    Zdroj energie Síťový provoz
    Druh produktu Kabelový buben

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081133 25B2
    EAN / GTIN 4003644022519
    Číslo výrobce K7D2516Q2TH

    Popis

    Provedení:

    Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
    Robustní kabelový buben z nárazuvzdorného plastu s ochranou proti přehřátí. Schváleno pro trvalé použití v exteriérech a vlhkých prostorách.
    • Vstupní konektor 400 V CEE 16 A.
    • 1× výstupní zásuvka CEE 400 V 16 A se samozavíracím víčkem a ochranným tepelným spínačem.
    • 2× standardní zásuvka 250 V s ochranným kontaktem se samozavíracím víčkem.
    • Sklon 7 stupňů pro větší světlou výšku a příjemné přenášení.
    • Odnímatelný držák kabelu a vedení pro optimální vedení kabelu.
    • Drážky pro odvádění vody.
    • Možnost jednoduché montáže na stěnu.

    Velký a vysoce kvalitní celoplastový kabelový buben HEDI® s průměrem bubnu 290 mm a řadou ergonomických a bezpečnostních prvků.
    Sklopná otočná rukojeť pro individuální ovládání vpravo a vlevo při navíjení a odvíjení.

    Funkce:

    IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

    Zkušební směrný ukazatel:

    Odpovídá předpisům DGUV I 203-006 (dříve BGI 608) a DGUV I 203-005 (dříve BGI 600).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku