Kabelový buben, celoplastový pro F, B, PL a CZ 20N2

Artiklové číslo: 081132 20N2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 44
  • Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě: Kategorie 2 (K2) dle BGI

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Ochranná třída IP IP 44
    Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě Kategorie 2 (K2) dle BGI
    Jmenovité napětí 400 V
    Jmenovitý výkon odvinutý 5500 (16 A) W
    Třída kabelu H07RN-F
    Konstrukce kabelu 5G2,5
    Materiál kabelu Neoprenová guma
    Délka kabelu 20 m
    Zdroj energie síťový provoz
    Druh produktu Kabelový buben

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081132 20N2
    EAN / GTIN 4003644024865
    Číslo výrobce FK7AD2016T2

    Popis

    Provedení:

    Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
    Robustní kabelový buben z nárazuvzdorného plastu s ochranou proti přehřátí. Schváleno pro trvalé použití v exteriérech a vlhkých prostorách.
    • Vstupní konektor 400 V CEE 16 A.
    • 1× výstupní zásuvka CEE 400 V 16 A se samozavíracím víčkem a ochranným tepelným spínačem.
    • 2× standardní zásuvka 250 V s ochranným kontaktem se samozavíracím víčkem.
    • Sklon 7 stupňů pro větší světlou výšku a příjemné přenášení.
    • Odnímatelný držák kabelu a vedení pro optimální vedení kabelu.
    • Drážky pro odvádění vody.
    • Možnost jednoduché montáže na stěnu.

    Velký a vysoce kvalitní celoplastový kabelový buben HEDI® s průměrem bubnu 250 mm je vybaven ergonomickými a bezpečnostními prvky.
    Se zásuvkami pro Francii, Belgii, Polsko a Českou republiku.

    Funkce:

    IP44: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles ⌀ > 1 mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku