Alternativa k tomuto produktu:

Umělohmotný kabelový buben pro F, B, PL a CZ 40N

Artiklové číslo: 081127 40N
(CZK 71,50 / 1 Metre)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 44
  • Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě: Kategorie 2 (K2) dle BGI

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Ochranná třída IP IP 44
    Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě Kategorie 2 (K2) dle BGI
    Typ 40N
    Síťové napětí 250 V
    Jmenovitý výkon odvinutý 3500 (16 A) W
    Třída kabelu H07RN-F
    Konstrukce kabelu 3G1,5
    Materiál kabelu neopren
    Materiál pouzdra plast
    Délka kabelu 40 m
    Počet zásuvek 3
    Diagnostický systém k dispozici ano
    Zdroj energie Síťový provoz
    Druh produktu Kabelový buben

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081127 40N
    EAN / GTIN 4003644009350
    Číslo výrobce FK2Y40NTF000

    Popis

    Provedení:

    Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
    • Ochrana proti přehřátí.
    Se samozavíracími víčky. Pro trvalé venkovní použití. Odpovídá DGUV I 203-005 (dříve BGI 600).

    Funkce:

    IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.
    IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku