• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.
    • Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Profesionální plastový buben „Cube“33N

Artiklové číslo: 081113 33N
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 44
  • Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě: Kategorie 2 (K2) dle BGI

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 44
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě Kategorie 2 (K2) dle BGI
Jmenovitý výkon odvinutý 3500 (16A) W
Třída kabelu H07RN-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Materiál kabelu neopren
Materiál pouzdra Plast
Délka kabelu 33 m
Počet zásuvek 4
Diagnostický systém k dispozici ano
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Kabelový buben

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081113 33N
EAN / GTIN 4007123637485
Číslo výrobce 9201330100
Manufacturer Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Popis

Provedení:

Kabelové bubny odpovídají požadavkům DGUV I 203-006 (dříve BGI 608).
Plastový kabelový buben s obvodovou ochranou proti převrácení a praktickou sklápěcí rukojetí.

Funkce:

IP44: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles ⌀ > 1 mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.

Poznámka:

Vhodný držák k upevnění k dílenskému vozíku GARANT a k pojízdným pracovním stolům najdete pod č. 914935 1.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku