Sada umělohmotných kabelových bubnů 7. generace 5dílná SET

Artiklové číslo: 081110 SET
Nastavit cenu 5 ks (CZK 120,51 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
SET
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 44
  • Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě: Kategorie 2 (K2) dle BGI

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 44
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě Kategorie 2 (K2) dle BGI
Jmenovitý výkon odvinutý 3500 (16 A) W
Třída kabelu H07BQ-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Materiál kabelu pancéřový kabel
Materiál pouzdra plast
Barva kabelu zelená
Délka kabelu 40 m
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Kabelový buben

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081110 SET
Číslo výrobce 9513

Popis

Provedení:

Celoplastový kabelový buben se 4násobnou zásuvkou a diagnostickým systémem HEDI DiagS, pancéřový kabel PLUS H07BQ-F pro trvalé používání venku. Odpovídá standardním hodnotám BGI 608 stejně jako BGI 600, K2.
Sada, součásti 5×40 m kabelový buben s osobním potiskem kabelu jako ochrana před krádeží. Text se opakuje s odstupem cca 30 cm.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku