Kabelový buben, celoplastový, Typ: 40B

Artiklové číslo: 081108 40B
Price per 1 ks (CZK 142,28 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě: Kategorie 2 (K2) dle BGI

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 54
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě Kategorie 2 (K2) dle BGI
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý výkon odvinutý 3500 (16 A) W
Třída kabelu H07BQ-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Materiál kabelu pancéřový kabel
Materiál pouzdra celoplastový
Délka kabelu 40 m
Počet zásuvek 4
Diagnostický systém k dispozici ano
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Kabelový buben

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081108 40B
EAN / GTIN 4003644001392
Číslo výrobce K740QTF000
Výrobce HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Velký a vysoce kvalitní celoplastový kabelový buben HEDI® s průměrem bubnu 290 mm a řadou ergonomických a bezpečnostních prvků.
  • Sklon 7 stupňů pro větší světlou výšku a příjemné přenášení.
  • Odnímatelný držák kabelu a vedení pro optimální vedení kabelu.
  • Drážky pro odvádění vody.
  • Sklopná otočná rukojeť pro individuální ovládání pravou a levou rukou při navíjení a odvíjení.
  • Možnost jednoduché montáže na stěnu.
  • Schváleno pro trvalé použití venku a ve vlhkých prostorách.
  • Inovativní konstrukce s celou řadou ergonomických a bezpečnostních funkcí.
  • Nevodivá celoplastová konstrukce.
  • Vhodný pro extrémní úseky a extrémní okolní podmínky.
  • Se sklonem bubnu 7° pro zlepšení odvodu vody.
  • 3letá záruka od výrobce.

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku