Kabelový buben ocelový plech pro F, B, PL a CZ 40N

Artiklové číslo: 081107 40N
(CZK 57,20 / 1 Metre)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 44
  • Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě: Kategorie 1 (K1) dle BGI

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Ochranná třída IP IP 44
    Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě Kategorie 1 (K1) dle BGI
    Síťové napětí 250 V
    Jmenovitý výkon odvinutý 3500 (16 A) W
    Třída kabelu H07RN-F
    Konstrukce kabelu 3G1,5
    Materiál kabelu neopren
    Materiál pouzdra Ocelový plech
    Délka kabelu 40 m
    Počet zásuvek 3
    Diagnostický systém k dispozici ano
    Zdroj energie Síťový provoz
    Druh produktu Kabelový buben

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081107 40N
    Číslo výrobce FK2S40NTF000

    Popis

    Provedení:

    Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
    Se zásuvkami pro země F, B, PL a CZ.
    Se samozavíracími víčky. Pro trvalé venkovní použití. Odpovídá DGUV I 203-005 (dříve BGI 600).

    Funkce:

    IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.
    IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku