Kabelový buben, celoplastový pro F, B, PL, CZ 25N

Artiklové číslo: 081104 25N
(CZK 130,08 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 44
  • Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě: Kategorie 2 (K2) dle BGI

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Ochranná třída IP IP 44
    Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě Kategorie 2 (K2) dle BGI
    Síťové napětí 240 V
    Jmenovitý výkon odvinutý 3500 (16 A) W
    Třída kabelu H07RN-F
    Konstrukce kabelu 3G1,5
    Materiál kabelu Neoprenová guma
    Materiál pouzdra plast
    Délka kabelu 25 m
    Počet zásuvek 3
    Diagnostický systém k dispozici ano
    Druh produktu Kabelový buben

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081104 25N
    EAN / GTIN 4003644024131
    Číslo výrobce FK7A25NTF

    Popis

    Provedení:

    Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
    Velký a vysoce kvalitní celoplastový kabelový buben HEDI® s průměrem bubnu 250 mm je vybaven ergonomickými a bezpečnostními prvky.
    • Sklon 7 stupňů pro větší světlou výšku a příjemné přenášení.
    • Odnímatelný držák kabelu a vedení pro optimální vedení kabelu.
    • Možnost jednoduché montáže na stěnu.
    Schváleno pro trvalé použití v exteriérech a vlhkých prostorách.

    Funkce:

    IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku