{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 44 | |
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě | Kategorie 2 (K2) dle BGI | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Jmenovitý výkon odvinutý | 3500 (16 A) W | |
Třída kabelu | H07RN-F | |
Konstrukce kabelu | 3G1,5 | |
Materiál kabelu | Neoprenová guma | |
Materiál pouzdra | plast | |
Délka kabelu | 40 m | |
Počet zásuvek | 3 | |
Diagnostický systém k dispozici | ano | |
Druh produktu | Kabelový buben |
Katalogové číslo | 081103 40N | |
EAN / GTIN | 4003644024162 | |
Číslo výrobce | K7A40NTF |