Vnější mikrometr karbidové měřicí plochy Čtení 0,01 mm 75 - 100 mm

Artiklové číslo: 0810504
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0810504
    EAN / GTIN 4029713208943
    Číslo výrobce 0810504

    Popis

    Provedení:

    • DIN 863-1
    • Čtení: 0,01 mm
    • Čtecí díly jsou matně chromované
    • Pojistný kroužek
    • Sféroidní tvárné železné rámy, lakované
    • Zarážka ráčny
    • Měřicí plochy z tvrdokovu
    • Tepelně izolovaná

    Popis:

    Mikrometr s údajem 0,01 mm, čtecí části matně chromované. Včetně upínací páky a tepelné ochrany rukou. Měřicí síla je řízena citlivou ráčnou. Měřicí plochy jsou zakončeny karbidem. Měřicí vřeteno a kovadlina jsou vyrobeny z nerezové oceli. Průměr vřetena 7,5 mm, průměr měřicího bubnu 25 mm, rozteč 1 mm. Dodávka bez stavoznaku v odpovídajícím dřevěném kufříku.

    Charakteristika:

    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 75–100
    • Mez chyby (mm): 0,005 mm
    • Mez chyby (µm): 5 µm
    • Rozteč vřetena_mm: 1 mm
    • Průměr vřetena_mm: 8 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku