1/4″ bit pro šrouby s drážkou 0,6 x 3,5 mm se šestihrannou hlavou C 6,3 L.25 mm

Artiklové číslo: 08070122
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 08070122
EAN / GTIN 4018754287727
Číslo výrobce 08070122
L-číslo L60010 6404

Popis

Popis:

  • DIN 3127/ISO 2351
  • pro šrouby s drážkou

Charakteristika:

  • a x b (mm): 0,6 x 3,5 mm
  • Vnější šestihran [palce]: 1/4
  • Vnější šestihranný pohon: C 6,3
  • Délka [mm): 25 mm
  • Č.: 1162
  • Hmotnost: 4 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku