Sada vnějšího mikrometru s tvrdokovovými měřicími plochami, čtení 0,01 mm, 100 - 200 mm

Artiklové číslo: 0806542
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0806542
    EAN / GTIN 4029713281564
    Číslo výrobce 0806542
    L-číslo L40510 819

    Popis

    Popis:

    Měřidlo svarových švů, vějířovité, jemně leštěné, 3 - 12 mm

    Charakteristika:

    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 100–200
    • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
    • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku