Vnější mikrometr s pokročilou třecí spojkou 25 - 50 mm

Artiklové číslo: 0806502
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0806502
    EAN / GTIN 4029713223625
    Číslo výrobce 0806502

    Popis

    Provedení:

    • DIN 863-1
    • Čtení: 0,01 mm
    • Čtecí díly jsou matně chromované
    • Blokovací páka
    • S třecí spojkou (ráčna)
    • Pevná rychlá jízda
    • Měřicí plochy z tvrdokovu
    • Tepelně izolovaná

    Popis:

    Dvojice litinových hranolů třídy 0 8 - 70 mm 200 mm

    Charakteristika:

    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 25–50
    • Mez chyby (mm): 0,004 mm
    • Mez chyby (µm): 4 µm
    • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
    • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku