{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální provozní tlak | 16 bar | |
Vnitřní ⌀ přípojky hadice (jmenovitý rozměr) | 8 mm | |
Hodnota průtoku | 2 250 l/min | |
Druh produktu | Spojka |
Katalogové číslo | 080372 8 | |
EAN / GTIN | 4062406596262 | |
Číslo výrobce | 080372 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giunto di sicurezza con raccordo tubo raccordo tubo 8 mm
na poptávku
Dodání za 3 – 4 pracovní dny
1 ks okamžitě k dodání
CHF 24.55
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dodání za 3 – 4 pracovní dny
12 ks okamžitě k dodání
CHF 20.75
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Valore della portata | 2 250 | 2.250 |
Pressione massima di esercizio | 16 | 16 |
⌀ Interno (nominale) raccordo tubo | 8 | 8 |
Tipo di prodotto | Spojka | Giunto |