Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou Vnější závit, Velikost: 1/2palec

Artiklové číslo: 080370 1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální provozní tlak 16 bar
Připojovací vnější závit 1/2 palec
Hodnota průtoku 2 250 l/min
Druh produktu Spojka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080370 1/2
EAN / GTIN 4062406596224
Číslo výrobce 080370 1/2

Popis

Provedení:

Bezpečnostní spojka GARANT je vysoce výkonná spojka s maximální kapacitou průtoku z pozinkované oceli. Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Průtok: 2 250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar. Odpovídá ISO standardu 4414, ISO standardu B a EN 983.

Poznámka:

Tato řada GARANT je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku