Vsuvka s hadicovou přípojkou Sada 5dílná, Připojení hadice vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr): 11mm

Artiklové číslo: 080332 11
Nastavit cenu 5 ks (CZK 121,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Připojení hadice vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr) (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní ⌀ přípojky hadice (jmenovitý rozměr) 11 mm
Druh produktu Mezikus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080332 11
EAN / GTIN 7391390327475
Číslo výrobce 304105004

Popis

Provedení:

Průmyslová ocelová spojka z tvrzené oceli, pozinkovaná evropský standard 10.4.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku