Provedení:
Pneumatické
ocelové spojky mají mnoho výhod oproti standardním mosazným spojkám:
- Jednoduché ovládání jednou rukou s nízkou silou potřebnou pro spojení.
- Vysoký průtok díky minimálním ztrátám tlaku.
- Dlouhá životnost díky povrchové úpravě a kaleným komponentám s přísnými výrobními tolerancemi.
- Hospodárnost - amortizace maximálně 2 roky.
Bezpečnostní spojka eSafe odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odvzdušnění a až poté odpojení (bez švihnutí). Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Průtok: 2250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar.
Adaptér na hadice Stream-Line s jednoduchým a efektivním zalisováním na hadici pomocí matice se závitem bez hadicové svorky.
Použití:
K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.
Poznámka:
Řada CEJN 320 odpovídá eurostandardu 7.6 (jmenovitý ⌀ 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilní se všemi běžnými systémy.