Ocelová spojka se Stream-Line, Připojení hadice vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr): 8mm

Artiklové číslo: 080293 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Připojení hadice vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr) (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní ⌀ přípojky hadice (jmenovitý rozměr) 8 mm
Druh produktu Mezikus

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080293 8
EAN / GTIN 7391390044976
Číslo výrobce 303205062
Výrobce CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Provedení:

Spojka na hadice Stream-Line s jednoduchým a efektivním zalisováním na hadici pomocí matice se závitem bez hadicové svorky. Druhá strana se spojkou, vhodnou pro všechny standardní Euro-spojky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku