Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou hadicová přípojka 8 mm

Artiklové číslo: 080278 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀ přípojky hadice (jmenovitý rozměr) (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál Ocelová spojka
    Maximální provozní tlak 16 bar
    Vnitřní ⌀ přípojky hadice (jmenovitý rozměr) 8 mm
    Hodnota průtoku 950 l/min
    Druh produktu Spojka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 080278 8
    EAN / GTIN 7391390419026
    Číslo výrobce 103102003

    Popis

    Provedení:

    Ocelové spojky na stlačený vzduch vykazují mnoho předností oproti standardním mosazným spojkám:
    • Jednoduché jednoruční ovládání s malou spojovací silou.
    • Vysoká průchodnost v důsledku malé ztráty tlaku.
    • Dlouhá životnost díky zušlechtěnému povrchu a tvrzeným komponentům s úzkými výrobními tolerancemi.
    • Hospodárnost − doba amortizace činí nejvýše 2roky.

    Bezpečnostní spojka eSafe odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odvzdušnění a až poté odpojení (bez švihnutí). Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
    Průtok: 950 l/min, maximální provozní tlak 16 barů. Vyhovuje standardu ISO B.

    Použití:

    K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

    Poznámka:

    Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku