• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Bezpečnostní spojka s vnějším závitem vnější závit, Připojovací vnější závit: 1/4palec

Artiklové číslo: 080270 1/4
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Připojovací vnější závit (palec) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální provozní tlak 16 bar
Připojovací vnější závit 1/4 palec
Hodnota průtoku 2 250 l/min
Druh produktu Spojka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080270 1/4
EAN / GTIN 4062406294946
Číslo výrobce 080270 1/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Bezpečnostní spojka GARANT je vysoce výkonná spojka s maximální kapacitou průtoku z pozinkované oceli. Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Průtok: 2250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar. Odpovídá ISO-standardu 4414 a EN 983.

Poznámka:

Vhodné vsuvky pod č. 080290080293.
Řada GARANT odpovídá eurostandardu 7,6 (jmenovitý ⌀ 7,6 mm, euro-profil) a je kompatibilní se všemi obvyklými systémy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku