Vyfukovací a stříkací pistole na kapaliny, nastavitelná vzduchová přípojka FLOW

Artiklové číslo: 080265 FLOW
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota průtoku 200 l/min - 1 200 l/min
Hodnota průtoku kapaliny 7 l/min - 46 l/min
Hodnota průtoku vzduchu 200 l/min - 1 200 l/min
Druh produktu pistole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080265 FLOW
EAN / GTIN 7391390475367
Číslo výrobce 112100452

Popis

Provedení:

Vzduchové pistole s plynulou regulací proudu vzduchu, nízkou hmotností, flexibilními možnostmi zavěšování a jednoduchou manipulací.
Vyfukovací a stříkací pistole s tryskou Jet, nastavitelný paprsek (bodový až plochý) regulovaný průtok (vzduch: 200 −1200 l/min., kapalina: 7− 46 l/min.). Vyhovuje standardu ISO B.
Včetně zásuvné ocelové spojky č. 080300.

Poznámka:

Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku