Magnetický držák černý, Typ: H1

Artiklové číslo: 080263 H1
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 797 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

65 mm
Materiál plast
Hmotnost 250 g
Druh produktu Magnetický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080263 H1
EAN / GTIN 4062406622688
Číslo výrobce 080263 H1
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Magnetické držáky s vysokou upínací silou zajistí bezpečné pracoviště bez nebezpečí zakopnutí.
  • Pogumovaná kontaktní plocha je odolná proti oleji a zabraňuje poškrábání.
  • Dvě samostatně použitelné zóny (např. pistolová tryska na stlačený vzduch a hadice).

Vhodné pro:

Č. 080125 vel. 100.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku