Sada rozprašovačů k dezinfekci 1,2L

Artiklové číslo: 080255 1,2L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem 1,2 l
Druh produktu rozprašovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080255 1,2L
EAN / GTIN 7391390438980
Číslo výrobce 302085120

Popis

Provedení:

Sada rozprašovačů s vyfukovací pistolí. Plnicí množství až 1,2 litru. Tryska je konstruována pro rozprašování husté mlhy. Proud kapaliny a směs kapaliny/vody je možné mírně přizpůsobit.

Rozsah dodávky:

1× hadicový naviják 10 m, vnitřní průměr 8 mm, vnější průměr 12 mm včetně ocelové připojovací spojky.
1× stříkací pistole s tryskou včetně rozprašovačů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku