Bezpečnostní vyfukovací pistole, s trubicí „StarTip“ Vzduchová přípojka

Artiklové číslo: 080254
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota průtoku 100 l/min - 1 100 l/min
Druh produktu pistole

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080254
Kopírovat
EAN / GTIN 7391390395832
Kopírovat
Číslo výrobce 302103153
Kopírovat
Výrobce CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Provedení:

Vzduchové pistole s plynulou regulací proudu vzduchu, nízkou hmotností, flexibilními možnostmi zavěšování a jednoduchou manipulací.
Bezpečnostní vzduchová pistole s tryskou se sníženým hlukem, regulovatelný průtok.
Včetně ocelové spojky 1/4 palce.

Poznámka:

Řada CEJN 320 odpovídá eurostandardu 7.6 (jmenovitý ⌀ 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilní se všemi běžnými systémy.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku