Vyfukovací a stříkací pistole na kapaliny, nastavitelná přípojka vody

Artiklové číslo: 080253
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
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
    Hodnota průtoku 200 l/min - 1 200 l/min
    Hodnota průtoku kapaliny 7 l/min - 46 l/min
    Hodnota průtoku vzduchu 200 l/min - 1 200 l/min
    Druh produktu pistole

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 080253
    EAN / GTIN 7391390268860
    Číslo výrobce 302100430

    Popis

    Provedení:

    Vzduchové pistole s plynulou regulací proudu vzduchu, nízkou hmotností, flexibilními možnostmi zavěšování a jednoduchou manipulací.
    Stříkací pistole na vzduch a tekutiny s tryskou Jet, nastavitelný paprsek (bodově popř. plošně) regulovatelný průtok (vzduch: 200 – 1200 l/min, tekutina: 7 – 46 l/min).
    Včetně ocelové spojky na tekutiny.

    Poznámka:

    Řada CEJN 320 odpovídá eurostandardu 7.6 (jmenovitý ⌀ 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilní se všemi běžnými systémy.
    Vhodná rychlouzavírací spojka pro přípojku vody pod č. 080149 vel. 1/2.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku