• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Vyfukovací a stříkací pistole na kapaliny, nastavitelná vzduchová přípojka

Artiklové číslo: 080252
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota průtoku 200 l/min - 1 200 l/min
Hodnota průtoku kapaliny 7 l/min - 46 l/min
Hodnota průtoku vzduchu 200 l/min - 1 200 l/min
Druh produktu pistole

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080252
EAN / GTIN 7391390264053
Číslo výrobce 302100451
Výrobce CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Provedení:

Vzduchové pistole s plynulou regulací proudu vzduchu, nízkou hmotností, flexibilními možnostmi zavěšování a jednoduchou manipulací.
Stříkací pistole na vzduch a tekutiny s tryskou Jet, nastavitelný paprsek (bodově popř. plošně) regulovatelný průtok (vzduch: 200 – 1200 l/min, tekutina: 7 – 46 l/min).
Včetně ocelové spojky 1/4 palce.

Poznámka:

Řada CEJN 320 odpovídá eurostandardu 7.6 (jmenovitý ⌀ 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilní se všemi běžnými systémy.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku