Spirálová hadice z PU 1/2 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe ⌀ 11×16 mm, Využitelná délka hadice: 4m

Artiklové číslo: 080241 4
Cena za 1 ks (CZK 546,25 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Využitelná délka hadice (m) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Spirálová hadice PU
Maximální provozní tlak 10 bar
Maximální průtržný tlak 35 bar
Hadice vnější ⌀ 16 mm
Vnitřní ⌀ hadice 11 mm
Využitelná délka hadice 4 m
Barva modrá
Připojení rychlospojky 1/2 palec
Připojení zásuvné spojky 1/2 palec
Druh produktu Hadice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080241 4
EAN / GTIN 7391390097477
Číslo výrobce 309589768
Výrobce CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a odolná PU spirálová hadice s dobrou pružinovou vratnou silou. Odolnost vůči teplotám od − 20 do + 60 °C.

Rozsah dodávky:

Včetně bezpečnostní ocelové rychlospojky č. 080285 a ocelové vsuvky č. 080290.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku