Spirálová hadice z PU 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe ⌀ 8×12 mm 4 m

Artiklové číslo: 080240 4
(CZK 393,75 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
260 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Využitelná délka hadice (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Spirálová hadice PU
Maximální provozní tlak 10 bar
Maximální průtržný tlak 35 bar
Hadice vnější ⌀ 12 mm
Vnitřní ⌀ hadice 8 mm
Využitelná délka hadice 4 m
Barva modrá
Připojení rychlospojky 1/4 palec
Připojení zásuvné spojky 1/4 palec
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080240 4
EAN / GTIN 7391390108173
Číslo výrobce 309589706

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a odolná PU spirálová hadice s dobrou pružinovou vratnou silou. Odolnost vůči teplotám od − 20 do + 60 °C.
PU spirálová hadice 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou eSafe ⌀ 8×12 mm 4 m ISO B.

Rozsah dodávky:

Včetně bezpečnostní ocelové rychlospojky č. 080285 a ocelové vsuvky č. 080290.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku