Sada nástrčných objímek s hadicovou přípojkou 10dílná 9 mm

Artiklové číslo: 080235 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀ přípojky hadice (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní ⌀ přípojky hadice 9 mm
Obsah sady 10
Druh produktu Mezikus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080235 9
EAN / GTIN 4062406511043
Číslo výrobce 080235 9

Popis

Provedení:

Nástrčné objímky a vsuvka pro spojky JR 7,2 − JR 7,8, kalená ocel.

Vhodné pro:

Průmyslové spojky č. 080230; 080231 a 080232 a ocelové bezpečnostní spojky č. 080153 a 080154.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku