Systém Multi-Link eSafe s ocelovou bezpečnostní spojkou 2

Artiklové číslo: 080211 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní připojovací závit 1/2 palec
Počet přípojek rozvaděče 2
Druh produktu Spojka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080211 2
EAN / GTIN 7391390286987
Číslo výrobce 309029202

Popis

Provedení:

Systém Multi-Link sjednocuje optimální rozvody stlačeného vzduchu a pružnost v nejmenším prostoru. Systém je vhodný pro rozvody stlačeného vzduchu při provádění nových instalací i u stávajících pracovišť. Časy na montáž a instalaci se zkrátí na polovinu. Přípojky lze otočit o 180°.
Systém Multi-Link eSafe s bezpečnostní ocelovou spojkou 2 ISO B.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly