Otočná hadicová přípojka 1/4 palec

Artiklové číslo: 080192 1/4
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
337 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Připojovací vnější závit (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací vnější závit G
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Hodnota průtoku 11,8 l/s

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080192 1/4
EAN / GTIN 4000896204441

Popis

Provedení:

Otočný kloub 360° pro rozvod stlačeného vzduchu s pojistkou proti vytržení umožňuje úplnou volnost pohybu připojených nástrojů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku