Sada spojek s vnějším závitem 10dílná 3/8 palec

Artiklové číslo: 080174 3/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní připojovací závit 3/8 palec
Počet dílů 10
Druh produktu Mezikus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080174 3/8
EAN / GTIN 4062406522568

Popis

Provedení:

Rychlouzavírací spojky JR 7,2. Objemový průtok 1000 l/min (vzduch). Materiál mosaz (lesklá). Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.