Rychlospojka s vnějším závitem, Připojovací vnější závit: 3/8palec

Artiklové číslo: 080170 3/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
416 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Připojovací vnější závit (palec) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální provozní tlak 35 bar
Připojovací vnější závit 3/8 palec
Hodnota průtoku 1 000 l/min
Druh produktu Spojka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080170 3/8
EAN / GTIN 4062406522513
Číslo výrobce 080170 3/8
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rychlouzavírací spojky JR 7,2. Objemový průtok 1 000 l/min (vzduch). Materiál mosaz (lesklá). Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku