Bezpečnostní spojka s vnějším závitem, hliník 1/4 palec

Artiklové číslo: 080153 1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací vnější závit 1/4 palec
Druh produktu Spojka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080153 1/4
EAN / GTIN 4047322700139
Číslo výrobce 204101

Popis

Provedení:

Bezpečnostní spojka JR 7,4 s tlačítkem. Při stisknutí tlačítka se stávající tlak vypustí a spojku lze uvolnit bez zpětného rázu.

Norma:

Bezpečnostní verze odpovídá ISO normě DIN EN ISO 4414.

Vhodné pro:

Spojka č. 080233; 080234 a 080235.