Univerzální jednoruční rychlouzavíratelná spojka pro vodovody 1/2 palec

Artiklové číslo: 080149 1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnitřní připojovací závit (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní připojovací závit 1/2 palec
Druh produktu Spojka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080149 1/2
EAN / GTIN 4064564402607
Číslo výrobce WPN 12 IAB

Popis

Provedení:

Připojovací závit G1/2 vnitřního závitu, s ventilem a mosazí, niklovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku