Hustilka pneumatik rychloupínací koncovka BASIC

Artiklové číslo: 080147 BASIC
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
334 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah měření 0 bar - 10 bar
    Délka hadice 400 mm
    Druh produktu Hustilka pneumatik

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 080147 BASIC
    EAN / GTIN 4062406270674
    Číslo výrobce 080147 BASIC

    Popis

    Provedení:

    Nekalibrovaná ruční hustilka s otočným manometrem ⌀ 63 mm chráněným plastovou krytkou. Redukce tlaku pomocí tlačítka. Se zástrčnou vsuvkou z oceli pro spojku NW 7,2–7,8.

    Poznámka:

    Třída přesnosti 2,5.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku