Čisticí pistole RP1

Artiklové číslo: 080145 RP1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ RP1
Nastavitelný paprsek ano
Druh produktu pistole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080145 RP1
EAN / GTIN 4047322416337
Číslo výrobce 130561

Popis

Provedení:

Profesionální čisticí pistole, ideální k čištění v průmyslu a řemeslech až do provozní teploty maximálně 50 °C. Odolná vůči vodě, běžným čisticím prostředkům, kyselině citronové (maximálně 10% roztok), čisticím prostředkům za studena. Plynule nastavitelný proud. Vel. 1/2 palce vnitřní závit.