Tryska pro vyfukovací pistoli ALU, Typ: SILENT1

Artiklové číslo: 080132 SILENT1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Hliník
Provedení SILENT1
Počet dílů 1
Druh produktu pistole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080132 SILENT1
EAN / GTIN 4047322129169
Číslo výrobce 120494

Popis

Provedení:

Kombinovaná bezpečnostní tryska s tlumením hluku.

Vhodné pro:

Vyfukovací pistole č. 080118 a 080119 vel. ALU.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku