Bit šroubovací pro šrouby s křížovou hlavou PH velikost 3 vnější šestihran C 6,3 L.25 mm

Artiklové číslo: 08010003
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 08010003
EAN / GTIN 4018754010554
Číslo výrobce 08010003
L-číslo L60010 459

Popis

Popis:

  • DIN 3128
  • Pro šrouby s křížovou hlavou

Charakteristika:

  • Vnější šestihran [palce]: 1/4
  • Vnější šestihranný pohon: C 6,3
  • Délka [mm): 25 mm
  • Č.: 1223
  • Výstupní profil: Phillips-Recess®
  • Velikost Výstupní profil: PH3
  • Hmotnost: 5 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku