Náhradní díly navíječky hadic 5

Artiklové číslo: 080081 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální provozní tlak 16 bar
    Využitelná délka hadice 1,5 m
    Vnitřní ⌀ hadice 9,5 mm
    Materiál hadice Polyuretan
    Barva hadice oranžový
    Vhodné pro Stlačený vzduch
    Druh produktu Navíječka hadic

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 080081 5
    EAN / GTIN 4062406362058
    Číslo výrobce 080081 5

    Popis

    Provedení:

    Náhradní hadice pro navíječku hadic na stlačený vzduch.

    Vhodné pro:

    Č. 080078 vel. 15.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku