{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka korpusu | 490 mm | |
Hloubka korpusu | 190 mm | |
Výška korpusu | 409 mm | |
Materiál pláště | plast | |
Barva pláště | modrá | |
Přípojka výstupu | 3/8 palec | |
Maximální provozní tlak | 16 bar | |
Využitelná délka hadice | 15 m | |
Hadice vnější ⌀ | 13,5 mm | |
Vnitřní ⌀ hadice | 9,5 mm | |
Materiál hadice | Polyuretan | |
Barva hadice | oranžový | |
Navíjecí automatika SCS | ano | |
Vhodné pro | Stlačený vzduch | |
Druh produktu | Navíječka hadic |
Katalogové číslo | 080078 15 | |
EAN / GTIN | 4062406284688 | |
Číslo výrobce | 080078 15 |