{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka korpusu | 465 mm | |
Hloubka korpusu | 220 mm | |
Výška korpusu | 400 mm | |
Přípojka výstupu | 3/8 palec | |
Přípojka vstup | 3/8 palec | |
Maximální provozní tlak | 20 bar | |
Využitelná délka hadice | 15 m | |
Vnitřní ⌀ hadice | 10 mm | |
Druh produktu | Navíječka hadic |
Katalogové číslo | 080066 15 | |
EAN / GTIN | 4062406284626 | |
Číslo výrobce | 080066 15 |