Buben na hadice na stlačený vzduch 1/4 palce, Využitelná délka hadice: 20m

Artiklové číslo: 080060 20
Cena za 1 ks (CZK 173,80 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Využitelná délka hadice (m) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pláště Ocelový plech
Maximální provozní tlak 12 bar
Využitelná délka hadice 20 m
Vnitřní ⌀ hadice 9 mm
Druh produktu Navíječka hadic

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080060 20
EAN / GTIN 4003644006632
Číslo výrobce K2S20LV9
Výrobce HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Průmyslový buben na hadice z ocelového plechu s ergonomickým držadlem, vysokou odolností, otočnou rukojetí v kuličkových ložiskách a brzdou. Vnitřní ⌀ hadice = 9 mm; maximální provozní tlak 12 barů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku