Nylonová spirálová hadice 1/4 palce se spojkou, Využitelná délka hadice: 2,5m

Artiklové číslo: 080057 2,5
(CZK 369,20 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 570 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Využitelná délka hadice (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální provozní tlak 10 bar
Hadice vnější ⌀ 8 mm
Vnitřní ⌀ hadice 6 mm
Využitelná délka hadice 2,5 m
Připojení rychlospojky 1/4 palec
Rozsah teploty -60 °C - 60 °C
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080057 2,5
EAN / GTIN 4062406734831
Číslo výrobce 080057 2,5

Popis

Provedení:

Flexibilní nylonová hadice. Odolnost vůči teplotám -60 / +60 °C.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 ks mosazné rychlospojky a vsuvky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku