Sada hadicových spon se 2 oky 10dílná 20-23 mm

Artiklové číslo: 080054 20-23
Nastavit cenu 10 ks (CZK 23,10 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání hadice vnější ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Pozinkovaná ocel s lesklým chrómem
Rozsah upnutí – hadice vnější ⌀ 20 mm - 23 mm
Obsah sady 10-dílná
Druh produktu Kleště na hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080054 20-23
EAN / GTIN 4047322563055
Číslo výrobce 143190

Popis

Provedení:

Hadicové svorky se 2 oky z pozinkované oceli s lesklým chrómem.

Poznámka:

Kleště na hadicové spony viz č. 719985 vel. 220.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku