Tkaninová hadice černá AIRSOFT, PVC 9 mm

Artiklové číslo: 080037 9
(CZK 71,10 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
184 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀ hadice (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální provozní tlak 15 bar
    Hadice vnější ⌀ 15 mm
    Vnitřní ⌀ hadice 9 mm
    Druh produktu Hadice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 080037 9
    EAN / GTIN 3506111000559
    Číslo výrobce 100055

    Popis

    Provedení:

    Hadice se zesílením polyesterovými vlákny. Rozsah teplot −15 °C až 60 °C.
    Hadice s textilní vložkou Airsoft Performance, pružná hadice na stlačený vzduch, odolná vůči olejům, pro pneumatické nástroje. Provozní tlak 15 barů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku