Digitální manometr 0-10 bar

Artiklové číslo: 080031 0-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit 1/4 AG palec
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Délka 30 mm
Šířka 30 mm
Výška 36,8 mm
Rozsah údajů manometru 0 bar - 10 bar
Počet obsažených baterií 1
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Hydraulický manometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080031 0-10
EAN / GTIN 4047322540162
Číslo výrobce 140218

Popis

Provedení:

Digitální manometr s podsvětlením ve stabilním plastovém pouzdře k monitorování a měření tlaků v suchém, stlačeném vzduchu bez oleje a nejedovatých, neagresivních plynů.
3místné 7segmentová LCD-indikace s osvícením pozadí.

Rozsah dodávky:

Včetně knoflíkového článku CR2032.

Poznámka:

Vhodný knoflíkový článek najdete pod č. 081560 CR2032.