Upravovací jednotka 2dílná smontovaná 3/8 palec

Artiklové číslo: 080015 3/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ vnitřního závitu (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška (H) 196 mm
Celková délka (L) jako 2dílná upravovací jednotka 93 mm
⌀ vnitřního závitu 3/8 palec
Druh produktu Upravovací jednotka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080015 3/8
EAN / GTIN 4047322244817
Číslo výrobce 120977

Popis

Provedení:

Vzduchová jednotka (systém „multifix“), obsahuje tlakový regulační ventil, mlhovou olejničku a filtr. Rozsah regulace 0,5 − 10 barů, provozní tlak maximálně 16 barů, provozní teplota maximálně 60 °C.
Upravovací jednotka je montovaná 2dílně, s regulátorem tlaku, maznicí a filtrem.

Výhoda:

Upravovací jednotka je individuálně přizpůsobitelná, např. s více regulátory tlaku, bez maznice (pro nástroje bez oleje), atd.

Použití:

Pro zařízení s rozsahem tlaku do 16 barů. Kompatibilní s výrobky CEJN, RECTUS a JWL.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku