• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Akumulátorový kompresor, Typ: M18FAC

Artiklové číslo: 079844 M18FAC
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce M18FAC
Příkon 0,4 kW
Maximální tlak (vzduch) 9,31 bar
Maximální sací výkon 126 l/min
Maximální plnicí výkon 74 l/min
Objem tlakové nádoby 7,6 l
Hmotnost 14,4 kg
Pracovní hluk 68 dB(A)
Délka 500 mm
Šířka 500 mm
Výška 500 mm
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Kompresor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079844 M18FAC
EAN / GTIN 4058546325626
Číslo výrobce 4933472166
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Akumulátorový kompresor M18 FUEL™. Se stlačeným vzduchem o tlaku 2,8 baru a efektivním dodávaným množstvím 48 l/min lze provozovat běžné nastřelovače a sponkovače. Hladina akustického tlaku jen 68 db(A) pro příjemné pracovní podmínky.

Rozsah dodávky:

Verze bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Další dílenské kompresory je možno dodat na poptávku.
Vhodnou základní sadu akumulátorů najdete pod č. 073833, vel. M18HNRG12.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku