Sekáč 20X178 mm

Artiklové číslo: 079739 20X178
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměry (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměry 20×178 mm
Tvar sekáče plochý
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079739 20X178
EAN / GTIN 7322590025540
Číslo výrobce 3085040014

Popis

Vhodné pro:

Sekací kladivo č. 079730 vel. P2531-H.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku